Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 1 voie R410A - 2200W - 876548

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 1 voie R410A - 2200W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

  • largeur - 785 mm

  • hauteur - 198 mm

  • profondeur - 570 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI VRF CASSETTE 1 VOIE R410A GLEH

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088765484

Réf. Sonepar

00015876548

Réf. Fournisseur

876548

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

largeur:

785 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

570 mm

version VRF:

Oui

Unité Intérieure VRF Cassette 1 voie R410A - 2200W - Fournie avec façade UTG-UNYA-W