Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 1 voie R410A - 7100W - 876553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
largeur - 1190 mm
hauteur - 198 mm
profondeur - 570 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI VRF CASSETTE 1 VOIE R410A GLEH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088765538
Réf. Sonepar
00015876553
Réf. Fournisseur
876553
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
largeur:
1190 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
570 mm
version VRF:
Oui


