Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 3 voies R410A - 7100W - 876440

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 3 voies R410A - 7100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - autre

  • puissance frigorifique - 7.1...7.1 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 8...8 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • modèle - fentes multiples

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI VRF CASSETTE 3 VOIES 3D R410A GLEH

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088764401

Réf. Sonepar

00015876440

Réf. Fournisseur

876440

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

autre

puissance frigorifique:

7.1...7.1 kW

puissance calorifique (nominale):

8...8 kW

type de réfrigérant:

R32

modèle:

fentes multiples

largeur:

1240 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

500 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

16.66 mm

Unité Intérieure VRF Cassette 3 voies R410A - 7100W - Fournie avec façade UTG-USYA-W

Les Atouts de la gamme:

Économies d'énergie

L'architecture de la sortie d'air et la large reprise d'air limitent les pertes de charges et garantissent ainsi les portées d'air importantes et des faibles consommations.

Flexibilité d'installation

La diffusion d'air peut s'adapter aux différentes possibilités d'installation.

Le mode individuel permet de régler l'orientation et le débit d'air de chaque volet.

Confort optimisé

Grâce aux 3 volets de diffusion, le confort est homogène dans la pièce.

Les 3 volets de diffusion (2 volets latéraux et un volet central) peuvent être controllés individuellement avec la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3.

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.