Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 7100W - 876397


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
modèle - fentes multiples
largeur - 570 mm
hauteur - 245 mm
profondeur - 570 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI VRF CASSETTE 600X600 COMPACTE R410A GLEH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088763978
Réf. Sonepar
00015876397
Réf. Fournisseur
876397
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
modèle:
fentes multiples
largeur:
570 mm
hauteur:
245 mm
profondeur:
570 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Facilité d'installation
Les cassettes 600x600 compactes pour VRF sont équipées d'une pompe de relevage ce qui permet de faciliter leur installation.
Intégration discrète
Grâce à leur façade non-débordante, les cassettes 600x600 compactes pour VRF s'intègrent discrètement à tous type d'intérieur.