Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R410A - 12500W - Noire - 876411


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
modèle - fentes multiples
largeur - 840 mm
hauteur - 246 mm
profondeur - 840 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI VRF CASSETTE 800X800 R410A GLEHN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088764111
Réf. Sonepar
00015876411
Réf. Fournisseur
876411
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
modèle:
fentes multiples
largeur:
840 mm
hauteur:
246 mm
profondeur:
840 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'installation
Les cassettes 800x800 pour VRF sont équipées d'une pompe de relevage ce qui permet de faciliter leur installation.
Détection de présence
Le détecteur de présence, disponible en option et uniquement avec la télécommande tactile UTY-RNRYZ3, vient se fixer sur l'angle de la façade. Il est paramétrable selon deux modes de fonctionnement et permet de réaliser des économies d'énergie.
Le mode Auto-saving lorsque la pièce est vide, le climatiseur passe du mode confort au mode économie et le mode Auto OFF lorsque la pièce est vide, le climatiseur s'arrête.
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Confort optimal
La cassette permet une large diffusion de l'air à 360° grâce à son nouveau ventilateur et un design des volets innovant : la technologie Circular Flow qui assure une température homogène et un confort parfait. Chacun des volets peut être contrôlé individuellement via la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3.
Cette fonction permet d'adapter le fonctionnement de l'unité à la pièce ou à l'exigence de confort des occupants.