Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R410A - 14000W - Noire - 876412

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R410A - 14000W - Noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • modèle - fentes multiples

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 246 mm

  • profondeur - 840 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI VRF CASSETTE 800X800 R410A GLEHN

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088764128

Réf. Sonepar

00015876412

Réf. Fournisseur

876412

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

modèle:

fentes multiples

largeur:

840 mm

hauteur:

246 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R410A - 14000W - Noire - Alimentation monophasée 230 V - Compatible multi-loc et wifi

Les Atouts de la gamme:

Confort optimal

La cassette permet une large diffusion de l'air à 360° grâce à son nouveau ventilateur et un design des volets innovant : la technologie Circular Flow qui assure une température homogène et un confort parfait. Chacun des volets peut être contrôlé individuellement via la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3.

Cette fonction permet d'adapter le fonctionnement de l'unité à la pièce ou à l'exigence de confort des occupants.

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.

Détection de présence

Le détecteur de présence, disponible en option et uniquement avec la télécommande tactile UTY-RNRYZ3, vient se fixer sur l'angle de la façade. Il est paramétrable selon deux modes de fonctionnement et permet de réaliser des économies d'énergie.

Le mode Auto-saving lorsque la pièce est vide, le climatiseur passe du mode confort au mode économie et le mode Auto OFF lorsque la pièce est vide, le climatiseur s'arrête.

Facilité d'installation

Les cassettes 800x800 pour VRF sont équipées d'une pompe de relevage ce qui permet de faciliter leur installation.