Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R410A - 7100W - Blanche - 876385

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R410A - 7100W - Blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • puissance calorifique (nominale) - 8...8 kW

  • modèle - fentes multiples

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 246 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI VRF CASSETTE 800X800 R410A GLEHB

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088763855

Réf. Sonepar

00015876385

Réf. Fournisseur

876385

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

puissance calorifique (nominale):

8...8 kW

modèle:

fentes multiples

largeur:

840 mm

hauteur:

246 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R410A - 7100W - Blanche - Détecteur de présence - Alimentation monophasée 230 V - Compatible multi-loc et wifi

Les Atouts de la gamme:

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.

Confort optimal

La cassette permet une large diffusion de l'air à 360° grâce à son nouveau ventilateur et un design des volets innovant : la technologie Circular Flow qui assure une température homogène et un confort parfait. Chacun des volets peut être contrôlé individuellement via la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3.

Cette fonction permet d'adapter le fonctionnement de l'unité à la pièce ou à l'exigence de confort des occupants.

Facilité d'installation

Les cassettes 800x800 pour VRF sont équipées d'une pompe de relevage ce qui permet de faciliter leur installation.

Détection de présence

Le détecteur de présence, disponible en option et uniquement avec la télécommande tactile UTY-RNRYZ3, vient se fixer sur l'angle de la façade. Il est paramétrable selon deux modes de fonctionnement et permet de réaliser des économies d'énergie.

Le mode Auto-saving lorsque la pièce est vide, le climatiseur passe du mode confort au mode économie et le mode Auto OFF lorsque la pièce est vide, le climatiseur s'arrête.