Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Console compacte R410A - 1100W - 876426

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Console compacte R410A - 1100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 1.1...1.1 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.3...1.3 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • modèle - fentes multiples

  • largeur - 740 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI VRF CONSOLE COMPACTE R410A GCEH

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088764265

Réf. Sonepar

00015876426

Réf. Fournisseur

876426

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

1.1...1.1 kW

puissance calorifique (nominale):

1.3...1.3 kW

type de réfrigérant:

R32

modèle:

fentes multiples

largeur:

740 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

200 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

16.66 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

Unité Intérieure VRF Console compacte R410A - 1100W - Détendeur déporté - Alimentation monophasée 230 V - Installation falicité - Double diffusion pour un confort optimal - Mode silence

Les Atouts de la gamme:

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.

Confort optimal

La double diffusion des consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offent un confort optimal à l'utilisateur.

Facilité d'installation

Les consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offre un flexibilité lors de l'installation.