Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Console compacte R410A - 2800W - 876428


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 2.8...2.8 kW
puissance calorifique (nominale) - 3.2...3.2 kW
type de réfrigérant - R32
modèle - fentes multiples
largeur - 740 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI VRF CONSOLE COMPACTE R410A GCEH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088764289
Réf. Sonepar
00015876428
Réf. Fournisseur
876428
Marque
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
2.8...2.8 kW
puissance calorifique (nominale):
3.2...3.2 kW
type de réfrigérant:
R32
modèle:
fentes multiples
largeur:
740 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
200 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
16.66 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Confort optimal
La double diffusion des consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offent un confort optimal à l'utilisateur.
Facilité d'installation
Les consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offre un flexibilité lors de l'installation.