Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Console compacte R410A - 3600W - 876331


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (basse)
puissance calorifique (nominale) - 4...4 kW
modèle - fentes multiples
largeur - 740 mm
hauteur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI VRF CONSOLE COMPACTE R410A GCEH
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088763312
Réf. Sonepar
00015876331
Réf. Fournisseur
876331
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cloison (basse)
puissance calorifique (nominale):
4...4 kW
modèle:
fentes multiples
largeur:
740 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
200 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Confort optimal
La double diffusion des consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offent un confort optimal à l'utilisateur.
Facilité d'installation
Les consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offre un flexibilité lors de l'installation.