Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Console/Pafonnier R410A - 4500W - 876334

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Console/Pafonnier R410A - 4500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance calorifique (nominale) - 5...5 kW

  • modèle - fentes multiples

  • largeur - 990 mm

  • hauteur - 199 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI VRF CONSOLE PLAFONNIER R410A GTEH

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088763343

Réf. Sonepar

00015876334

Réf. Fournisseur

876334

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance calorifique (nominale):

5...5 kW

modèle:

fentes multiples

largeur:

990 mm

hauteur:

199 mm

profondeur:

655 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

Unité Intérieure VRF Console/Pafonnier R410A - 4500W - Alimentation monophasée 230 V - Installation au sol ou au plafond - Compatible multi-loc et wifi

Les Atouts de la gamme:

Intégration discrète

Avec leur design compact, les consoles/plafonniers pour VRF s'intègreront de manière discrète dans tous types de pièces.

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.

Confort optimal

Le double balayge automatique des consoles/plafonniers pour VRF offent un confort optimal à l'utilisateur.