Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Console/Pafonnier R410A - 5600W - 876335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance calorifique (nominale) - 6.3...6.3 kW
modèle - fentes multiples
largeur - 990 mm
hauteur - 199 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI VRF CONSOLE PLAFONNIER R410A GTEH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088763350
Réf. Sonepar
00015876335
Réf. Fournisseur
876335
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance calorifique (nominale):
6.3...6.3 kW
modèle:
fentes multiples
largeur:
990 mm
hauteur:
199 mm
profondeur:
655 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Confort optimal
Le double balayge automatique des consoles/plafonniers pour VRF offent un confort optimal à l'utilisateur.
Intégration discrète
Avec leur design compact, les consoles/plafonniers pour VRF s'intègreront de manière discrète dans tous types de pièces.


