Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Gainable 90Pa R32 - GENESIS - 2200W - Détendeur intégré - 876650

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Gainable 90Pa R32 - GENESIS - 2200W - Détendeur intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088766504

Réf. Sonepar

00015876650

Réf. Fournisseur

876650

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

700 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

450 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

270...495 m³/h

débit d'air refroidissement:

270...495 m³/h

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

25...37 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

25...37 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

7

poids:

12.3 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

pression disponible:

50 Pa

tension de raccordement:

230 V

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

Unité Intérieure VRF Gainable 90Pa R32 - GENESIS - 2200W - Détendeur intégré - Echangeur Blue Fin - 7 vitesses - Apport d'air neuf - Détecteur de fuite - Réglage de la pression statique sur la télécommande

Les Atouts de la gamme:

Qualité de l'air intérieur

  • Filtre ion argent (Ag+)
  • Fonction d'auto-nettoyage de l'échangeur
  • Apport d'air neuf intégré

Large choix de pression statique

L'utilisation d'un moteur DC Inverter permet de sélectionner sa pression statique entre 50 et 90 Pa. Ce paramètrage se fait via la télécommande.

Installation flexible

  • Au-dessus du plafond
  • Derrière une cloison

Compacité

Particulièrement fin, ce gainable trouve sa place dans tous les faux-plafonds

Sécurité

  • Détecteur de fuite intégré
  • Ventilation haute vitesse
  • Contact sec de sortie : capacité de l'unité intérieure à envoyer un signal vers un système de ventilation
  • Contact sec d'entrée : capacité de l'unité intérieure à recevoir un signal d'un détecteur de fuite externe

Économies d'énergie

Contact sec :

  • Marche/Arrêt
  • Arrêt forcé
  • Abaissement température

Confort acoustique

7 vitesses de ventilation disponibles permettent de s'adapter au mieux au niveau de confort acoustique souhaité. La vitesse « silence » est idéale pour les chambres d'hôtels

  • Version avec détendeur déporté.
  • Installation en faux plafond