Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Gainable compacte R410A - 1100W - 876014

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Gainable compacte R410A - 1100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • puissance frigorifique - 1.1...1.1 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.3...1.3 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • modèle - fente simple / fentes multiples

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UI VRF GAINABLE COMPACT R410A GALH

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088760144

Réf. Sonepar

00015876014

Réf. Fournisseur

876014

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

puissance frigorifique:

1.1...1.1 kW

puissance calorifique (nominale):

1.3...1.3 kW

type de réfrigérant:

R410a

modèle:

fente simple / fentes multiples

largeur:

700 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

620 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

tension de raccordement:

230 V

ARXD 04 GALH.UI - Unité intérieure gainable VRF - 1,1 kW - 320 à 510 m3/h - 20 à 26 dBA - Jusqu'à 90 Pa de pression statique

Les Atouts de la gamme:

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires uniquement pour les modèles ARXD 07 à 18 GLEH. Ils sont également compatibles avec la grille de soufflage intelligente).

Installation facilitée

Une pompe de relevage puissante avec hauteur de refoulement de 850 mm est intégrée dans les gainables permettant alors de faciliter leur installation.

L'installation peut se faire au dessus du plafond ou derrière une cloison.

L’utilisation d’un moteur DC Inverter permet de sélectionner sa pression statique entre 0 et 90 Pa. Ce paramètrage se fait via la télécommande.

Compacité

Particulièrement fin, ce gainable trouve sa place dans tous les faux-plafonds.