Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Gainable compacte R410A - 5600W - 876421

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Gainable compacte R410A - 5600W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • modèle - fentes multiples

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 198 mm

  • profondeur - 620 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI VRF GAINABLE COMPACT AVEC PRESSION R410A GLEH

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088764210

Réf. Sonepar

00015876421

Réf. Fournisseur

876421

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

modèle:

fentes multiples

largeur:

700 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

620 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

Unité Intérieure VRF Gainable compacte R410A - 5600W - Compatible multi-loc et wifi - Alimentation monophasée 230 V

Les Atouts de la gamme:

Compacité

Particulièrement fin, ce gainable trouve sa place dans tous les faux-plafonds.

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires uniquement pour les modèles ARXD 07 à 18 GLEH. Ils sont également compatibles avec la grille de soufflage intelligente).

Installation facilitée

Une pompe de relevage puissante avec hauteur de refoulement de 850 mm est intégrée dans les gainables permettant alors de faciliter leur installation.

L'installation peut se faire au dessus du plafond ou derrière une cloison.

L'utilisation d'un moteur DC Inverter permet de sélectionner sa pression statique entre 0 et 90 Pa. Ce paramètrage se fait via la télécommande.