Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Gainable Haute-Pression R410A - 18000W - 876595

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Gainable Haute-Pression R410A - 18000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1050 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 500 mm

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • version VRF - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416088765958

Réf. Sonepar

00015876595

Réf. Fournisseur

876595

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

largeur:

1050 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

500 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

tension de raccordement:

230 V

Unité Intérieure VRF Gainable Haute-Pression R410A - 18000W - Haute pression - Pression statique de 100 à 250 Pa