Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Micro-Gainable R410A - 2200W - 876351


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance calorifique (nominale) - 2.8...2.8 kW
modèle - fentes multiples
largeur - 700 mm
hauteur - 198 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI VRF MICRO GAINABLE R410A GLGH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088763510
Réf. Sonepar
00015876351
Réf. Fournisseur
876351
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance calorifique (nominale):
2.8...2.8 kW
modèle:
fentes multiples
largeur:
700 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
450 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Ils sont également compatibles avec la grille de soufflage intelligente.
Faible niveau sonore
En réduisant les turbulences, le stabilisateur d'air permet de réduire considérablement le niveau sonore.
Intégration discrète
Avec seulement 198 mm de hauteur et 450 mm de profondeur (dimension minimum), les micro-gainables pour VRF sont les plus compacts du marché.
Maintenance simplifiée
La pompe de relevage est intégrée et accessible sur le côté avec trappe de visite simple à retirer ainsi qu'une trappe de contrôle.