Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Murale compacte R410A - 2200W - 876530

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Murale compacte R410A - 2200W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 268 mm

  • profondeur - 203 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI VRF MURAL COMPACT R410A GCEH

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088765309

Réf. Sonepar

00015876530

Réf. Fournisseur

876530

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

largeur:

840 mm

hauteur:

268 mm

profondeur:

203 mm

version VRF:

Oui

Unité Intérieure VRF Murale compacte R410A - 2200W - Détecteur de présence - Alimentation monophasée 230 V

Les Atouts de la gamme:

Performances

Le diamètre des tubes et la compacité de l'échangeur permettent d'optimiser ses performances.

Economies d'énergie

Le mural compact pour VRF dispose d'un détecteur de présence sur tous les modèles. Celui-ci permet de réaliser jusqu'à 10% d'économies d'énergie.

Deux modes sont disponibles : le mode eco et le mode off.

Flexibilité et simplicité d'installation

Les muraux compacts pour VRF offrent une grande souplesse d'installation grâce aux deux modèles avec détendeur intégré ou déporté.

Le bus de communication est accessible simplement en soulevant la façade pour une installation aisée.

Intégration optimale

Le mural présente un désign épuré. Celui-ci a été retravaillé dans le but de s'adapter à tout intérieur.