Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Murale compacte R410A - 2800W - 876531


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
largeur - 840 mm
hauteur - 268 mm
profondeur - 203 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI VRF MURAL COMPACT R410A GCEH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088765316
Réf. Sonepar
00015876531
Réf. Fournisseur
876531
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
largeur:
840 mm
hauteur:
268 mm
profondeur:
203 mm
version VRF:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Economies d'énergie
Le mural compact pour VRF dispose d'un détecteur de présence sur tous les modèles. Celui-ci permet de réaliser jusqu'à 10% d'économies d'énergie.
Deux modes sont disponibles : le mode eco et le mode off.
Flexibilité et simplicité d'installation
Les muraux compacts pour VRF offrent une grande souplesse d'installation grâce aux deux modèles avec détendeur intégré ou déporté.
Le bus de communication est accessible simplement en soulevant la façade pour une installation aisée.
Intégration optimale
Le mural présente un désign épuré. Celui-ci a été retravaillé dans le but de s'adapter à tout intérieur.
Performances
Le diamètre des tubes et la compacité de l'échangeur permettent d'optimiser ses performances.