Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Murale compacte R410A - 4000W - 876438

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Murale compacte R410A - 4000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance frigorifique - 4...4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 4.5...4.5 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • modèle - fentes multiples

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UI VRF MURAL COMPACT R410A GTEH

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088764388

Réf. Sonepar

00015876438

Réf. Fournisseur

876438

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

mur/plafond

puissance frigorifique:

4...4 kW

puissance calorifique (nominale):

4.5...4.5 kW

type de réfrigérant:

R32

modèle:

fentes multiples

largeur:

820 mm

hauteur:

262 mm

profondeur:

206 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

ASYE 14 GCEHH - unité intérieure VRF 4000W multi-loc et wifi - détendeur déporté - détecteur de présence - alimentation monophasée 230V

Les Atouts de la gamme:

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles ASYE de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.

Intégration discrète

Les muraux compacts compatibles VRF bénéficient d'un design épuré pour une parfaite intégration dans la pièce.

Détection de présence

Les muraux compacts compatibles VRF de taille 12 et 14 disposent de la fonction intelligente de détection de présence (uniquement avec la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3).