Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Murale R410A - 10000W - 876367


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance calorifique (nominale) - 11.2...11.2 kW
modèle - fentes multiples
largeur - 1150 mm
hauteur - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI VRF MURAL R410A GTEH
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088763671
Réf. Sonepar
00015876367
Réf. Fournisseur
876367
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance calorifique (nominale):
11.2...11.2 kW
modèle:
fentes multiples
largeur:
1150 mm
hauteur:
340 mm
profondeur:
280 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles ASYA 30 et 34 GTEH de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Détection de présence
Les muraux compatibles VRF de taille 30 et 34 disposent de la fonction intelligente de détection de présence (uniquement avec la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3).
Filtre longue durée
Les muraux compatibles VRF sont équipés de filtres longue durée.