Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Murale R410A - 5600W - 876219

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Murale R410A - 5600W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance calorifique (nominale) - 6.3...6.3 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • modèle - fente simple / fentes multiples

  • largeur - 998 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3416088762193

Réf. Sonepar

00015876219

Réf. Fournisseur

876219

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

mur/plafond

puissance calorifique (nominale):

6.3...6.3 kW

type de réfrigérant:

R410a

modèle:

fente simple / fentes multiples

largeur:

998 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

238 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

tension de raccordement:

230 V

Unité Intérieure VRF Murale R410A - 5600W - Détecteur de présence - Alimentation monophasée 230 V

Les Atouts de la gamme:

Détection de présence

Les muraux compatibles VRF de taille 30 et 34 disposent de la fonction intelligente de détection de présence (uniquement avec la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3).

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles ASYA 30 et 34 GTEH de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.

Filtre longue durée

Les muraux compatibles VRF sont équipés de filtres longue durée.