Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Plafonnier R410A - 12500W - 876339

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Plafonnier R410A - 12500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance calorifique (nominale) - 14...14 kW

  • modèle - fentes multiples

  • largeur - 1660 mm

  • hauteur - 240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI VRF PLAFONNIER R410A GTEH

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088763398

Réf. Sonepar

00015876339

Réf. Fournisseur

876339

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

mur/plafond

puissance calorifique (nominale):

14...14 kW

modèle:

fentes multiples

largeur:

1660 mm

hauteur:

240 mm

profondeur:

700 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

Unité Intérieure VRF Plafonnier R410A - 12500W - Alimentation monophasée 230 V - Compatible multi-loc et wifi

Les Atouts de la gamme:

Confort optimal

La grande portée de soufflage des plafonniers pour VRF offent un confort optimal à l'utilisateur.

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.

Facilité d'installation

Les plafonniers pour VRF offrent une flexibilité lors de l'installation.