Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - UTG-UKYC-W - façade cassette blanche 800X800 - 876259

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - UTG-UKYC-W - façade cassette blanche 800X800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 53 mm

  • largeur - 950 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - grille, partie intérieure

  • profondeur - 950 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088762599

Réf. Sonepar

00015876259

Réf. Fournisseur

876259

Marque

Atlantic Clim & Ventil

hauteur:

53 mm

largeur:

950 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

grille, partie intérieure

profondeur:

950 mm

UTG-UKYC-W - façade cassette blanche 800X800