Atlantic Clim & Ventil - UTY-DCGYZ3 - Télécommande centralisée tactile - 876613

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - UTY-DCGYZ3 - Télécommande centralisée tactile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088766139

Réf. Sonepar

00015876613

Réf. Fournisseur

876613

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

matériau:

plastique

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

transparent:

Non

UTY-DCGYZ3 - Télécommande centralisée tactile - Pilote jusqu'à 100 unités intérieures et 50 groupes - Ecran 7 pouces - Pilotage à distance - Notification d'erreur par e-mail - Lecture des capteurs de l'installation