Atlantic Clim & Ventil - Vam 7.5 - auto-transformateur de tension - 311012

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Vam 7.5 - auto-transformateur de tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 230...230 V

  • type de commande - bouton rotatif

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416083110128

Réf. Sonepar

00015311012

Réf. Fournisseur

311012

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

tension de sortie:

230...230 V

type de commande:

bouton rotatif

indice de protection (IP):

IP54

Vam 7.5 - auto-transformateur de tension - alimentation monophasé 230v - variateur de vitesse manuel ou aotomatique - 4 positions + arrêt et position commande à distance - ip55