Atlantic Clim & Ventil - Vas100r 400x400 - volet surpress. rejet d'air - 528408

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Vas100r 400x400 - volet surpress. rejet d'air

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • traitement de la surface - autre

  • lamelles verticales - Non

  • double rangée de lamelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085284087

Réf. Sonepar

00015528408

Réf. Fournisseur

528408

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

lamelles verticales:

Non

double rangée de lamelles:

Non

largeur avant:

400 mm

hauteur avant:

400 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

échantillon d'air réglable:

Non

servomoteur réglable:

Non

thermostatique réglable:

Non

réglage du volume:

sans

résistant aux balles:

Non

profondeur d'encastrement:

47 mm

fixation intérieure/ grille:

autre

pour canaux d'air ronds:

Non

Vas100r 400x400 - volet surpress. rejet d'air - volet de surpression avec pas d'ailettes de 100mm

Les Atouts de la gamme:

Versions au choix

Les volets de surpression VAS 100 (pas d'ailettes de 100mm) sont utilisés soit en rejet pour les modèles VAS 100 soit en entrée d'air pour les modèles VAS 100 E.


Installation facilitée

Le montage des volets VAS 100 se fait en façade. Ils se fixent directement par vis sur le matériau support ou sur le cadre à sceller.