Atlantic Clim & Ventil - Vas100r 800x800 - volet surpress. rejet d'air - 528871

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Vas100r 800x800 - volet surpress. rejet d'air

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur avant - 800 mm

  • hauteur avant - 800 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085288719

Réf. Sonepar

00015528871

Réf. Fournisseur

528871

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

largeur avant:

800 mm

hauteur avant:

800 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Vas100r 800x800 - volet surpress. rejet d'air - volet de surpression avec pas d'ailettes de 100mm

Les Atouts de la gamme:

Versions au choix

Les volets de surpression VAS 100 (pas d'ailettes de 100mm) sont utilisés soit en rejet pour les modèles VAS 100 soit en entrée d'air pour les modèles VAS 100 E.


Installation facilitée

Le montage des volets VAS 100 se fait en façade. Ils se fixent directement par vis sur le matériau support ou sur le cadre à sceller.