Atlantic Clim & Ventil - Vco 120 - ventilateur intermittent en conduits courts diamètre 120 - 123093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 150 m³/h
indice de protection (IP) - IP2X
consommation d'énergie - 0.018 kW
raccordement électrique - câble
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416081230934
Réf. Sonepar
00015123093
Réf. Fournisseur
123093
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
150 m³/h
indice de protection (IP):
IP2X
consommation d'énergie:
0.018 kW
raccordement électrique:
câble
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique
Les extracteurs VCO sont silencieux à la bouche.
Intégration complète
Utilisables en extraction ou en soufflage pour salle de bains, WC et petit local tertiaire, les extracteurs VCO s'intègrent complètement dans l'habitat.
Ils peuvent être intercalés dans un mur ou un conduit (longueur maximum de 1,5m).


