Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Vem 6.0 - variateur electronique de tension - 311008

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Vem 6.0 - variateur electronique de tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 230...230 V

  • type de commande - bouton rotatif

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416083110081

Réf. Sonepar

00015311008

Réf. Fournisseur

311008

Marque

Atlantic Clim & Ventil

tension de sortie:

230...230 V

type de commande:

bouton rotatif

indice de protection (IP):

IP54

Vem 6.0 - variateur electronique de tension - alimentation monophasé 230v - vitesse variable de de 0 à 100 % - bouton marche/arrêt - potentiomètre en façade - réglage mini-maxi à l'intérieur du boitier - ip54