Atlantic Clim & Ventil - Verso bys 2016 - bypass motorisé + thermostat pour gainable d160/200 - 809750

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Verso bys 2016 - bypass motorisé + thermostat pour gainable d160/200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de conduit d’aération - 530 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 550 mm

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • nombre d’échappements ronds - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088097509

Réf. Sonepar

00015809750

Réf. Fournisseur

809750

Marque

Atlantic Clim & Ventil

largeur de conduit d’aération:

530 mm

hauteur de conduit d’aération:

550 mm

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

160 mm

nombre d’échappements ronds:

2

diamètre des échappements:

200 mm

Verso bys 2016 - bypass motorisé + thermostat pour gainable d160/200 - pas de report de débit