Atlantic Clim & Ventil - VPI 120 S - 123062


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 180 mm
hauteur - 185 mm
hygrostat - ajustable
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416081230620
Réf. Sonepar
00015123062
Réf. Fournisseur
123062
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
largeur:
180 mm
hauteur:
185 mm
hygrostat:
ajustable
Vpi 120 s - extracteur individuel permanent 2 allures diametre 120 - confort acoustique - basse consommation - fonctionnement permanent 50 m3/h - mise en route 2e allure sur commande par interrupteur (non fourni)