Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Vrs 400-450 - Anti retour p/Stelair 400/450 - 511381

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Vrs 400-450 - Anti retour p/Stelair 400/450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur nominale du conduit - 395 mm

  • hauteur nominale du conduit - 81 mm

  • commande - à fermeture automatique

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085113813

Réf. Sonepar

00015511381

Réf. Fournisseur

511381

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

largeur nominale du conduit:

395 mm

hauteur nominale du conduit:

81 mm

commande:

à fermeture automatique

matériau:

autre

Vrs 400-450 - Anti retour p/Stelair 400/450 - Désenfumage