Atlantic Clim & Ventil - Vulcan 355 M4 N - Vulcan 355 M4 N - 545279


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
tension de raccordement - 230 V
moteur 2 vitesses - Non
adapté à une commande électronique - Non
adapté à la régulation de fréquence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085452790
Réf. Sonepar
00015545279
Réf. Fournisseur
545279
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
Les Atouts de la gamme:
Maintenance facilitée
Grâce à des panneaux démontables, l'accès à l'intérieur du caisson est aisé. La maintenance est ainsi facilitée.
Installation flexible
Le caisson Vulcan peut être orienté de diverses manières lors de l'installation (bien préciser la version et l'orientation souhaitée à la commande).
Il est cependant possible, sur chantier, de passer d’une version à une autre dans les limites suivantes : N1 à N3 / PH1 à PHV2 / PHD1 à PHD4.
Qualité de finition
Les caissons de désenfumage Vulcan sont équipés d'une turbine à réaction en acier galvanisé.
Ils sont disponibles en version 1 et 2 vitesses, monophasé 230V et triphasé 400V avec isolation double peau en option.
La plage de débit s'étend de 500 à 22000 m3/h.
<