Atlantic Clim & Ventil - Xac50x100 - adaptateur caisson pour reseaux clip & go section 50x100 - 464051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 50 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 100 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416084640518
Réf. Sonepar
00015464051
Réf. Fournisseur
464051
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1:
50 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
100 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
75 mm
Les Atouts de la gamme:
Polyvalence et simplicité d'installation
L'intégration des réseaux Clip & Go est simplifiée et son installation est deux fois plus rapide qu'un réseau rigide.
Le système est adapté à la fois aux conduits circulaires et semi-circulaires.
Qualité d'air optimale
Grâce à son intérieur lisse de qualité alimentaire et à son traitement antistatique et antibactérien, la qualité d'air est optimale en insufflation.
Robustesse de l'installation
La résistance mécanique et l'étanchéité des réseaux Clip & Go est garantie grâce à ses joints d'étanchéité de classe D.


