Atlantic Clim & Ventil - Xb 50x100 - bouchon pour reseaux clip & go section 50x100 - 464015

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Xb 50x100 - bouchon pour reseaux clip & go section 50x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur nominale du conduit - 50 mm

  • hauteur nominale du conduit - 100 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084640150

Réf. Sonepar

00015464015

Réf. Fournisseur

464015

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

largeur nominale du conduit:

50 mm

hauteur nominale du conduit:

100 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Xb 50x100 - bouchon pour reseaux clip & go section 50x100 - réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques

Les Atouts de la gamme:

Polyvalence et simplicité d'installation

L'intégration des réseaux Clip & Go est simplifiée et son installation est deux fois plus rapide qu'un réseau rigide.

Le système est adapté à la fois aux conduits circulaires et semi-circulaires.

Robustesse de l'installation

La résistance mécanique et l'étanchéité des réseaux Clip & Go est garantie grâce à ses joints d'étanchéité de classe D.

Qualité d'air optimale

Grâce à son intérieur lisse de qualité alimentaire et à son traitement antistatique et antibactérien, la qualité d'air est optimale en insufflation.