Atlantic Clim & Ventil - Xcmv 50x100x125 - coude mixte vertical 50x100x125 clip & go avec bouchon - 464005

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Xcmv 50x100x125 - coude mixte vertical 50x100x125 clip & go avec bouchon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084640051

Réf. Sonepar

00015464005

Réf. Fournisseur

464005

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

125 mm

angle du coude:

90 °

matériau du conduit:

plastique

Xcmv 50x100x125 - coude mixte vertical 50x100x125 clip & go avec bouchon - réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques - coude 90° - 2 connecteurs 50x100. 1 connecteur diamètre 125 - 1 bouchon xb 50x100