Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Xcmv 90 - coude mixte vertical pour reseaux clip & go diamètre 90/125 - 464035

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Xcmv 90 - coude mixte vertical pour reseaux clip & go diamètre 90/125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 90 mm

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410534640356

Réf. Sonepar

00015464035

Réf. Fournisseur

464035

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

90 mm

angle du coude:

90 °

matériau du conduit:

plastique

Xcmv 90 - coude mixte vertical pour reseaux clip & go diamètre 90/125 - réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques - coude 90° - 2 connecteurs diamètres 90. 1 connecteur diamètre 125