Atlantic Clim & Ventil - Zone+ Navizone pour piloter une zone supplémentaire - Compatible Shogun Navizone - 875155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau - plastique
finition de la surface - brillant
couleur - blanc
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SHOGUN NAVIZONE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088751555
Réf. Sonepar
00015875155
Réf. Fournisseur
875155
Marque
Atlantic Clim & Ventil
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
2 zones supplémentaires
Possibilité d'ajouter 2 Zones + Navizone à une installation Shogun Navizone
Visez plus grand
Pilotez indépendamment la température d'une pièce supplémentaire avec l'ajout d'un Zone + Navizone
Nouveau design, nouvelles fonctions
Compatible avec les télécommandes Navizone au design épuré, pour une intégration parfaite dans tous les styles de logement.
Les zones supplémentaires bénéficieront également des fonctionnalités avancées du Shogun Navizone : brassage d'air, déshumidification, connectivité de série...