Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Conduit semi-rigide calorifugé 2m d125 - 464061

CopieCopie
Atlantic - Conduit semi-rigide calorifugé 2m d125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 210 mm

  • largeur - 2010 mm

  • profondeur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410534640615

Réf. Sonepar

00016464061

Réf. Fournisseur

464061

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

210 mm

largeur:

2010 mm

profondeur:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Conduit semi-rigide calorifugé 2M Ø125Mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Conduit semi-rigide calorifugé 2 m Ø125 mm