Atlantic - Convecteur F18 bas 2000W blanc - 520220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 2000 W
régulation de puissance - électronique
programmable - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535202201
Réf. Sonepar
00016520220
Réf. Fournisseur
520220
Réf. Commerciale
Atlantic
couleur:
blanc
mode de pose:
modèle mural
capacité de chauffage:
2000 W
régulation de puissance:
électronique
programmable:
Non
affichage numérique:
Non
avec ventilateur:
Non
matériau du corps de chauffe:
aluminium
avec détecteur de présence:
Non
indice de protection (IP):
IP24
gestion via application:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
matériau de la façade:
acier
mode hors-gel:
Oui
classe de protection:
II
largeur:
1035.5 mm
hauteur:
340 mm
profondeur:
102 mm
poids:
8 kg
avec minuterie:
Non
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Boîtier de commande à molette
Coefficient d’aptitude :
Horizontal : 0,2
Vertical / Bas / Plinthe : 0,6
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Afin d’être en conformité avec l’ERP, le F18 Multiforme doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.
Plus de design
4 formes différentes : Médium, Haut, Bas, Plinthe
Connectivité
Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)
Quelques mots du fabricant :
L’ADAPTATION EN TOUTE CIRCONSTANCE