Atlantic - Convecteur F617 digital horizontal 1000W blanc - 561731

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 470 mm

  • profondeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410535617319

Réf. Sonepar

00016561731

Réf. Fournisseur

561731

Marque

Atlantic

mode de pose:

modèle mural

capacité de chauffage:

1000 W

largeur:

440 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

130 mm

régulation de puissance:

électronique

couleur:

blanc

matériau de la façade:

acier

matériau du corps de chauffe:

aluminium

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

poids:

4 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Convecteur - équipé d'un boîtier digital programmable - F617 horizontal 1000W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Connectivité

Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)


Plus d'économies

Programmation personnalisable

Détection automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtres


Plus de confort

Résistance blindée avec diffuseur en aluminium

Témoin de chauffe lumineux


Plus de design

Format horizontal

De 500W à 2000W


Plus de facilité de pose

Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté

Support mural servant de gabarit de pose


Plus de praticité

Boitier de commande digital programmable

Verrouillage possible du boitier de commande


Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

Convecteur pour une montée rapide en température

Boitier digital programmable

Détection automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtres