Atlantic - Convecteur F617 digital horizontal 1500W blanc - 561733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 1500 W
largeur - 590 mm
hauteur - 470 mm
profondeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3410535617333
Réf. Sonepar
00016561733
Réf. Fournisseur
561733
Réf. Commerciale
Atlantic
mode de pose:
modèle mural
capacité de chauffage:
1500 W
largeur:
590 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
130 mm
régulation de puissance:
électronique
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
matériau du corps de chauffe:
aluminium
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
poids:
5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Connectivité
Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)
Plus d'économies
Programmation personnalisable
Détection automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtres
Plus de confort
Résistance blindée avec diffuseur en aluminium
Témoin de chauffe lumineux
Plus de design
Format horizontal
De 500W à 2000W
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté
Support mural servant de gabarit de pose
Plus de praticité
Boitier de commande digital programmable
Verrouillage possible du boitier de commande
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
Convecteur pour une montée rapide en température
Boitier digital programmable
Détection automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtres