fin de vie

Atlantic - Convecteur F617 horizontal 1000W blanc  - 561710

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • régulation de puissance - électronique

  • programmable - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535617104

Réf. Sonepar

00016561710

Réf. Fournisseur

561710

Réf. Commerciale

Atlantic

couleur:

blanc

mode de pose:

modèle mural

capacité de chauffage:

1000 W

régulation de puissance:

électronique

programmable:

Non

affichage numérique:

Non

avec ventilateur:

Non

matériau du corps de chauffe:

aluminium

avec détecteur de présence:

Non

indice de protection (IP):

IP24

gestion via application:

Non

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

matériau de la façade:

acier

mode hors-gel:

Oui

classe de protection:

II

largeur:

443 mm

hauteur:

451 mm

profondeur:

102 mm

poids:

3.7 kg

avec minuterie:

Oui

Convecteur - F617 1000W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance

Boîtier de commande à molette

Coefficient d’aptitude : 0,2

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose

Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Afin d’être en conformité avec l’ERP, le F617 Multiforme doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée

Plus de confort

Commandes blocables

Chaleur rapide

Connectivité

Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)

Puissances

De 500W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

LES BASIQUES DU CHAUFFAGE