Atlantic - Convecteur F617 horizontal 1500W blanc - 561715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 1500 W
régulation de puissance - électronique
programmable - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535617159
Réf. Sonepar
00016561715
Réf. Fournisseur
561715
Réf. Commerciale
Atlantic
couleur:
blanc
mode de pose:
modèle mural
capacité de chauffage:
1500 W
régulation de puissance:
électronique
programmable:
Non
affichage numérique:
Non
avec ventilateur:
Non
matériau du corps de chauffe:
aluminium
avec détecteur de présence:
Non
indice de protection (IP):
IP24
gestion via application:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
matériau de la façade:
acier
mode hors-gel:
Oui
classe de protection:
II
largeur:
591 mm
hauteur:
451 mm
profondeur:
102 mm
poids:
5 kg
avec minuterie:
Non
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Boîtier de commande à molette
Coefficient d’aptitude : 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Afin d’être en conformité avec l’ERP, le F617 Multiforme doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée
Plus de confort
Commandes blocables
Chaleur rapide
Connectivité
Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)
Puissances
De 500W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LES BASIQUES DU CHAUFFAGE