Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Coude Pehd diam 125mm 90 degres - 464060

CopieCopie
Atlantic - Coude Pehd diam 125mm 90 degres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 170 mm

  • largeur - 250 mm

  • profondeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410534640608

Réf. Sonepar

00016464060

Réf. Fournisseur

464060

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

170 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

250 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - coude Pehd Ø125Mm 90°

Les Atouts de l'article:

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Coude PEHD Ø125 mm 90°