Atlantic - Ent/sort air toiture gris diam 125mm - 464056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 320 mm
largeur - 410 mm
profondeur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410534640561
Réf. Sonepar
00016464056
Réf. Fournisseur
464056
Marque
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
320 mm
largeur:
410 mm
profondeur:
260 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Entrée / sortie d'air toiture gris Ø125Mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Entrée/sortie d'air toiture gris Ø125 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Entrée/sortie d'air toiture gris Ø125 mm


