Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Ent/sort air toiture rouge diam 125mm - 464055

CopieCopie
Atlantic - Ent/sort air toiture rouge diam 125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 320 mm

  • largeur - 410 mm

  • profondeur - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410534640554

Réf. Sonepar

00016464055

Réf. Fournisseur

464055

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

320 mm

largeur:

410 mm

profondeur:

260 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Entrée / sortie d'air toiture rouge Ø125Mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Entrée/sortie d'air toiture rouge Ø125 mm