Atlantic - Gaine pehd longueur 1.4m diam 160mm - 423014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 1400 mm
largeur - 160 mm
profondeur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410534230144
Réf. Sonepar
00016423014
Réf. Fournisseur
423014
Réf. Commerciale
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
1400 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
160 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire de gainage chauffe-eau thermodynamique