Atlantic - Gaine Pehd longueur 2m diam 125mm - 464059

CopieCopie
Atlantic - Gaine Pehd longueur 2m diam 125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 160 mm

  • largeur - 2010 mm

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410534640592

Réf. Sonepar

00016464059

Réf. Fournisseur

464059

Réf. Commerciale

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

160 mm

largeur:

2010 mm

profondeur:

160 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Gaine Pehd longueur 2M Ø125Mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Gaine PEHD longueur 2 m Ø125 mm